Beli aki pajero di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- Yuasa Wet Battery MF AMB (Aki Basah)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Total Height (mm): 220
- Terminal Size: A-Standard
- NS absolute Wet Battery Tipe Jaso (Aki Basah)atribut:
- Voltage (V): 12
- Total Height (mm): 225
- Terminal Size: Besar
- NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah)atribut:
- Voltage (V): 12
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Furukawa Battery Aki Kering (Maintenance Free)Deskripsi:· Mencegah masuknya debu.atribut:
- Voltage (V): 12
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- Osram Fog Breakeratribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Osram Cool Blue HypeDeskripsi:Cool Blue Advance convinces with mega white halogen light and high color temperatures of up to 5.000 K. The lamps generate up to 50% more light compared to other blue coated halogen lamps. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads.atribut:
- Test Voltage: 13.2V
- Nominal Voltage: 12V
- AISIN Brake PadDeskripsi:ADVICS designs and produces brake pads for carmakers around the world. Our Original Equipment quality know-how & high standard features are well-recognized & preferred by leading car manufacturers. ADVICS brake pad breakthrough the ceramic friction technology bringing the OE brake pad to the next level, resulting in superb stopping power and reliable & superior braking performance. Our premium quality brake pad has a optimum balance of comfortable driving feel & smooth braking performance that ensure very quiet braking. It is also ensure cleanliness in wheels, rotor-friendliness & exceptional stopping power over various driving terrains.
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
Daftar Harga aki pajero Terbaru April 2026
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering) | Rp889.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp999.900 |
| Yuasa Wet Battery MF AMB (Aki Basah) | Rp1.299.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| ATLASBX Dry Battery Type MF JASO (Aki Kering) | Rp1.499.900 |
| NS absolute Wet Battery Tipe Jaso (Aki Basah) | Rp1.399.900 |
| NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah) | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/kaP102180730-2.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)
/P102212134-1.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/hiP102174630-8.jpg)
/goP102180600-2.jpg)
/P102212158-1.jpg)
/P102212219-1.jpg)
/P102212202-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/q3P103634939-1.jpg)
/P102212479-1.jpg)

/P102235164-1.jpg)



/P102212493-1.jpg)